Schneider Electric - Zócalo PUSH-IN RSZ para relés RSB1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - sí
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RSZE05P
Ref.Sonepar
940689
EAN
3606481465733
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
sí
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
5
Anchura:
16 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
98 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


