Schneider Electric - Zócalo PUSH-IN RXZ para relés RXM2/RXM4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - sí
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 14
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RXZE14P
Ref.Sonepar
766238
EAN
3606481465764
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
sí
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
14
Anchura:
31 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
98 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


