Schneider Electric - Zócalos de acero inoxidable, Juego de 2 laterales D800xH200 304L - NSYSPSX8200SF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego lateral de base
Material - Acero inoxidable
Color - Gris
Fuerza del impacto - Otros
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPSX8200SF
Ref.Sonepar
1280349
EAN
3606480626333
Modelo:
Juego lateral de base
Material:
Acero inoxidable
Color:
Gris
Fuerza del impacto:
Otros
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
26 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
800 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


