Schneider Electric - ZUMBADOR 2 TONOS (GRIS)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - ZUMBADOR 2 TONOS (GRIS)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Tono continuo/tono de impulsos

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Color - Otros

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 21.6...26.4 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVB7C9S

Ref.Sonepar

1177677

EAN

3606487129615

Función:

Tono continuo/tono de impulsos

Diámetro exterior:

70 mm

Color:

Otros

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CC:

21.6...26.4 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tono ajustable:

sí

Grado de protección (IP):

IP66

Ruido:

102 dB

Este módulo audible forma parte de la gama Harmony XVB7, con balizas luminosas modulares de 70 mm diseñadas para un ensamble fácil para el cliente. Este zumbador de 2 tonos está diseñado como una unidad audible que se conecta a una base y varios módulos luminosos para formar una baliza luminosa completa. El módulo audible XVB7C9S es alimentado a 24V ACDC. Su patrón de sonido es continuo o intermitente, y su nivel acústico sonoro es ajustable de 88dB a 102dB. Con un diseño simple y modular, esta unidad permite una fácil instalación con una unidad base y módulos luminosos para crear una baliza luminosa completa. Este zumbador, de 88 dB a 102 dB, junto con el sonido omnidireccional de 360°, garantiza alertas claras para los estados críticos de la máquina, incluso a distancia. Gracias a su IP66, es resistente a impactos, polvo, agua y vibración, lo que lo hace ideal para operar en entornos hostiles. Hecho de policarbonato gris oscuro, pesa 80 g. Las balizas luminosas modulares XVB7 de Harmony son unidades de señalización visuales o audibles que se utilizan para indicar, a lo largo de 360°, los diversos estados de una máquina o instalación. Este producto cumple con las normas UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 y CSA C22.2 No 60947-5-1. Incluye el marcado CE y cuenta con certificaciones cULus, CCC, RCM y UKCA. Los módulos luminosos y los módulos de base se pueden ensamblar para formar una baliza luminosa completa. Para simplificar el montaje, las placas, tubos y soportes de fijación están disponibles para su compra por separado. El harmony XVB7 ofrece una amplia gama de opciones de selección de voltaje y montaje flexible con funciones visuales y audibles. La gama XVB7 de Harmonys cuenta con un diseño elegante que incorpora LEDs de eficiencia energética para maximizar el brillo y minimizar el consumo de energía.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric