Schneider Electric - Zumbador 250V 2 módulos antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V
Consumo eléctrico - 0.04 A
Grado de protección (IP) - IP20
Ruido - 80 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NU378554
Ref.Sonepar
264584
EAN
3606489456320
Tipo de corriente:
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Consumo eléctrico:
0.04 A
Grado de protección (IP):
IP20
Ruido:
80 dB
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Receptáculo de color:
Otros
Método de montaje:
Montaje
Transformador incorporado:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


