Schneider Electric - Zumbador 250V 2 módulos polar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Consumo eléctrico - 0.04 A

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Grado de protección (NEMA) - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU378518

Ref.Sonepar

264582

EAN

3606489456306

Tipo de corriente:

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Consumo eléctrico:

0.04 A

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

2

Ruido:

80 dB

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Protección de la carcasa:

Sin tratamiento

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tono:

Tono de pulsos

Método de montaje:

Montaje

Transformador incorporado:

no

New Unica, zumbador, 2 módulos, blanco

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric