Schneider Electric - Zumbador 250V ODACE blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA
Consumo eléctrico - 0.04 A
Grado de protección (IP) - IP21
Ruido - 75 dB
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
S520685
Ref.Sonepar
149299
EAN
3606480319457
Tipo de corriente:
CA
Consumo eléctrico:
0.04 A
Grado de protección (IP):
IP21
Ruido:
75 dB
Material de la carcasa:
Plástico
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tono:
Tono continuo
Método de montaje:
Instalación
Transformador incorporado:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


