Schneider Electric - Zumbador luminoso amarillo continuo o intermitente 230/240V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de señal acústica:

Tono de impulsos/tono continuo

Ruido:

90 dB

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...240 V

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Especificaciones esenciales

  • Tipo de señal acústica - Tono de impulsos/tono continuo

  • Ruido - 90 dB

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...240 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5KS2M8

Ref.Sonepar

781355

EAN

3606481352484

Tipo de señal acústica:

Tono de impulsos/tono continuo

Ruido:

90 dB

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...240 V

Tipo de tensión:

CA

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Zumbador luminoso amarillo continuo o intermitente 230/240V

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric