Schneider Electric - Zumbador luminoso rojo continuo o intermitente 24V AC/DC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de señal acústica:

Tono de impulsos/tono continuo

Ruido:

90 dB

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

24...24 V

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Especificaciones esenciales

  • Tipo de señal acústica - Tono de impulsos/tono continuo

  • Ruido - 90 dB

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...24 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5KS2B4

Ref.Sonepar

275943

EAN

3606481352439

Tipo de señal acústica:

Tono de impulsos/tono continuo

Ruido:

90 dB

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Este zumbador rojo luminoso Harmony XB5 se alimenta con 24 V CA/CC. Emite un sonido de 90 dB a 10 cm y puede captar la atención de los operadores en alarmas y eventos inusuales. El mismo producto emite señales intermitentes y continuas en función del cableado. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66/IP67/IP69/IP69K, por lo que resulta idóneo para entornos exigentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric