SCHUTZ - Depósito AQUATONNE en gris de 1000l multiuso con diámetro 963-1090 1396mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4003853
Ref.Sonepar
642706
EAN
8499161193324
Depósito AQUATONNE en gris de 1000l multiuso con diámetro 963-1090 1396mm, que permite, a parte de una limpieza fácil, un manejo cómodo para mezclar y disolver aditivos, abonos, fertilizantes u otros productos. Por estos motivos sirve tanto para el almacenamiento de agua como para otros usos en la industria agrícola, alimentaria o farmacéutica.
Un producto de SCHUTZ
Descubra la serie SCHUTZ