SCHUTZ - Depósito AQUATONNE en gris de 350l multiuso con diámetro 693-820 975mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4003851
Ref.Sonepar
305511
EAN
8499213370932
Depósito AQUATONNE en gris de 350l multiuso con diámetro 693-820 975mm, que permite, a parte de una limpieza fácil, un manejo cómodo para mezclar y disolver aditivos, abonos, fertilizantes u otros productos. Por estos motivos sirve tanto para el almacenamiento de agua como para otros usos en la industria agrícola, alimentaria o farmacéutica.
Un producto de SCHUTZ
Descubra la serie SCHUTZ