Fin de vida

SECOM - Campana KONAK N2 LED 100W 5000K gris

CopiarCopiar
SECOM - Campana KONAK N2 LED 100W 5000K gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4290581085N2

Ref.Sonepar

542200

EAN

8499212465967

Campana KONAK N2 LED 100W 5000K gris, ideal para espacios industriales, por su gran rendimiento lumínico. Cuerpo fabricado en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno. Óptica de 80º incluidas en las lámparas LED. Incluye policarbonato protector estanco con protección UV. Driver IP67 incluido en todos los modelos. Puede suministrarse opcionalmente con driver regulable 1-10V (Ref.- DR), driver regulable Dali (Ref.- DRD), driver regulable programable (Ref.- DRP) y kit de emergencia para led de 1h o 3h (KE1– KE3). Módulo compuesto por Leds Osram Oslon SSL disponible en 200 y 250W. CRI>80 y disponible en 3000ºK, 4000ºK y 5000ºK. Incorpora leds de protección para aumentar la fiabilidad.

Un producto de SECOM

Descubra la serie SECOM