SECOM - Luminaria AIRCOM circular LED E3 20W 4000K cromo mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Potencia máxima del sistema - 20 W
Temperatura de color - 4000...4000 K
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
487 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
42265284
Ref.Sonepar
152944
EAN
8499012112412
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Potencia máxima del sistema:
20 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Un producto de SECOM
Descubra la serie SECOM


