SECOM - Luminaria AIRCOM LED circular empotrar equipo 20W 4000K blanco

CopiarCopiar
SECOM - Luminaria AIRCOM LED circular empotrar equipo 20W 4000K blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

487 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4220012084

Ref.Sonepar

102942

EAN

8426773020083

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Potencia máxima del sistema:

20 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Luminaria AIRCOM LED circular empotrar equipo 20W 4K blanco. Aircom LED es una luminaria que gracias a su línea elegante y a sus 11mm. de espesor queda perfectamente integrada en cualquier espacio, ya sea comercial o doméstico. De gran rendimiento lumínico, Aircom LED, es el resultado de la investigación e innovación en Secom Iluminación. La baja iluminancia de Aircom LED junto a su bajo índice de deslumbramiento le confieren una iluminación perfecta y un gran confort visual. Material: Cuerpo fabricado en aluminio con pintura al horno Óptica: Novedosa óptica de PMMA que proporciona una iluminación homogénea en toda su superficie, con un espesor mínimo de la luminaria Alimentación: Incluye driver incorporado en la luminaria adecuado al tipo de lámpara y potencia a usar. Lámparas: Módulos compuestos por 238 LEDs Osram Duris E3 de 0,065W con una potencia total de 15W ó 20w. Vida media útil estimada en 40.000 horas. Instalación: Adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola, para empotrar en falso techo o bien superficie, directamente a techo mediante tornillería (no suministrada). Mediante suspensión de techo de 1m de longitud estándar. Colores: Blanco, negro, cromo mate y titanio.

Un producto de SECOM

Descubra la serie SECOM