SECOM - Luminaria AIRCOM LED circular empotrar equipo 20W 4000K cromo mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4220522084
Ref.Sonepar
107039
EAN
8499093607869
Luminaria AIRCOM LED circular empotrar equipo 20W 4K cromo mate. Aircom LED es una luminaria que gracias a su línea elegante y a sus 11mm. de espesor queda perfectamente integrada en cualquier espacio, ya sea comercial o doméstico. De gran rendimiento lumínico, Aircom LED, es el resultado de la investigación e innovación en Secom Iluminación. La baja iluminancia de Aircom LED junto a su bajo índice de deslumbramiento le confieren una iluminación perfecta y un gran confort visual. Material: Cuerpo fabricado en aluminio con pintura al horno Óptica: Novedosa óptica de PMMA que proporciona una iluminación homogénea en toda su superficie, con un espesor mínimo de la luminaria Alimentación: Incluye driver incorporado en la luminaria adecuado al tipo de lámpara y potencia a usar. Lámparas: Módulos compuestos por 238 LEDs Osram Duris E3 de 0,065W con una potencia total de 15W ó 20w. Vida media útil estimada en 40.000 horas. Instalación: Adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola, para empotrar en falso techo o bien superficie, directamente a techo mediante tornillería (no suministrada). Mediante suspensión de techo de 1m de longitud estándar. Colores: Blanco, negro, cromo mate y titanio.
Un producto de SECOM
Descubra la serie SECOM


