SECOM - Luminaria AIRCOM MICRO 8W 3000K detector movimiento blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4296080183DM
Ref.Sonepar
182206
EAN
8426773020427
Downlight AIRCOM MICRO 8W 3000ºK detector de movimiento blanco. Aircom Micro LED Circular es una luminaria de reducidas dimensiones, ideal para aquellas aplicaciones donde se utilizaba la tecnología anterior (empotrables halógenos) que, gracias a su línea elegante y a sus 11mm. de espesor, queda perfectamente integrada en cualquier espacio, ya sea comercial o doméstico. Material: Cuerpos fabricados en aluminio con recubrimiento de pintura al horno. Óptica: Novedosa óptica de PMMA que proporciona una iluminación homogénea en toda su superficie, con un espesor mínimo de la luminaria. Alimentación: Todos los modelos incluyen equipos y lámparas adecuados. Lámparas: Módulos compuestos por LEDs Osram Duris E3 con una potencia total de 5W y 8w. Instalación: Adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola, para empotrar en falso techo. Colores: Blanco, negro, dorado, dorado mate, cromo, cromo mate, niquel rayado, niquel mate, titanio y satido.
Un producto de SECOM
Descubra la serie SECOM


