SECOM - Luminaria AIRCOM MICRO empotrable cuadrado LED 8W 4000K driver negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4251080284
Ref.Sonepar
601648
EAN
8499212402986
Downlight Empotrable cuadrado LED 8W 4K driver negro. Aircom Micro LED Circular es una luminaria de reducidas dimensiones, ideal para aquellas aplicaciones donde se utilizaba la tecnología anterior (empotrables halógenos) que, gracias a su línea elegante y a sus 11mm. de espesor, queda perfectamente integrada en cualquier espacio, ya sea comercial o doméstico. Material: Cuerpos fabricados en aluminio con recubrimiento de pintura al horno. Óptica: Novedosa óptica de PMMA que proporciona una iluminación homogénea en toda su superficie, con un espesor mínimo de la luminaria. Alimentación: Todos los modelos incluyen equipos y lámparas adecuados. Lámparas: Módulos compuestos por LEDs Osram Duris E3 con una potencia total de 5W y 8w. Instalación: Adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola, para empotrar en falso techo. Colores: Blanco, negro, dorado, dorado mate, cromo, cromo mate, niquel rayado, niquel mate, titanio y satido.
Un producto de SECOM
Descubra la serie SECOM


