SECOM - Luminaria AIRCOM SUPRA LED 60W 4000K blanco

CopiarCopiar
SECOM - Luminaria AIRCOM SUPRA LED 60W 4000K blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4227016084

Ref.Sonepar

186142

EAN

Downlight AIRCOM SUPRA LED 60W 4K blanco. Aircom Supra LED es un downlight circular de alta potencia, ideal para la iluminación general de oficinas y establecimientos comerciales donde se requiera un nivel de luz elevado. Ha sido diseñado pensando también en la opción de sustituir los downlights de halogenuros metálicos, gracias a su tamaño de corte de techo estándar y a las múltiples opciones disponibles. Material: Cuerpos fabricados en aluminio con recubrimiento de pintura al horno. Óptica: Novedosa óptica PMMA que proporciona una iluminación homogénea en toda su superficie, con un espesor mínimo de la luminaria. Alimentación: Todos los modelos incluyen equipos y lámparas adecuados. Lámparas: Módulos compuestos por LEDs Osram Duris E5 con una potencia total de 20W, 30W, 40W y 60w. Instalación: Adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola, para empotrar en falso techo Colores: Blanco, negro, dorado, dorado mate, cromo, cromo mate, niquel rayado, niquel mate, titanio y satinado.

Un producto de SECOM

Descubra la serie SECOM