SECOM - Luminaria basculante empotrar LOGIC blanco

CopiarCopiar
SECOM - Luminaria basculante empotrar LOGIC blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

22801

Ref.Sonepar

541990

EAN

8426773014235

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Receptáculo de color:

Blanco

Luminaria basculante empotrar LOGIC blanco. Luminaria para empotrar para lámparas halógenas y LEDs, fabricada en aluminio natural, IP20. Incluye equipo adecuado y lámpara. Material: Aluminio natural torneado. Óptica: Ópticas incorporadas en las lámparas. Alimentación: Todos los modelos incluyen equipo y lámparas adecuados. Lámparas: Admite lámparas halógenas y lámparas LED, adecuadas para uso doméstico o comercial. Instalación: Para empotrar en falso techo, adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola. Colores: Aluminio natural.

Un producto de SECOM

Descubra la serie SECOM