SECOM - Luminaria basculante zamak 12V 50W serie 285 cromo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
28605
Ref.Sonepar
102133
EAN
8499010310131
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Un producto de SECOM
Descubra la serie SECOM


