SECOM - Luminaria basculante zamak 12V 50W serie 285 cromo mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - no
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
28652
Ref.Sonepar
96779
EAN
8499010310162
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Tipo de portalámparas:
GU5.3
Receptáculo de color:
Otros
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Un producto de SECOM
Descubra la serie SECOM


