SECOM - Luminaria CEIPRO C1 circular LED 2W 3000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5100000283
Ref.Sonepar
875255
EAN
8426773031171
Luminaria CEIPRO C1 circular LED 2W 3000ºK. Ceipro LED es una luminaria perfectamente diseñada para instalación en techo o en pared, conjugando materiales de altísima calidad con el objetivo de garantizar su durabilidad en el tiempo. Material: Acabado en acero inoxidable AISI 316. Cuerpo de la luminaria en plástico inyectado. Incluye cristal templado protector con una resistencia de hasta 5000Kg. Óptica: Incorporada en la lámpara, con un ángulos de apertura de 120º. Alimentación: Todos los modelos incluyen equipos y lámparas adecuados. Lámparas: LEDs Osram, Duris E5. Instalación: Corte de techo circular. Adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola, para empotrar en falso techo mediante pinzas de sujeción. Opción de caja auxiliar para empotrar en obra de cemento o hormigón. Colores: Acero inoxidable.
Un producto de SECOM
Descubra la serie SECOM


