SECOM - Luminaria fijo circular 12V 50W 50mm serie 200 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Tipo de portalámparas - GU5.3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20201
Ref.Sonepar
48577
EAN
9999902595961
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Tipo de portalámparas:
GU5.3
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Un producto de SECOM
Descubra la serie SECOM


