Fin de vida

SECOM - Luminaria fijo zamak 12V 50W 50mm serie 285 blanco

CopiarCopiar
SECOM - Luminaria fijo zamak 12V 50W 50mm serie 285 blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Tipo de portalámparas - GU5.3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

28701

Ref.Sonepar

96780

EAN

8499010310216

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Tipo de portalámparas:

GU5.3

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Downlight fijo ZAMAK 12V-50W 50mm serie 285 blanco. Luminaria fija para empotrar para lámparas halógenas y lámparas LEDs, fabricado con inyección de zamak. IP 20. Incluye equipo adecuado y lámparas. Material: Inyección de zamak con recubrimiento de pintura al horno. Óptica: Ópticas incorporadas en las lámparas. Alimentación: Todos los modelos incluyen equipo y lámpara adecuados. Lámparas: Admite lámparas halógenas y lámparas LED, adecuadas para uso doméstico o comercial. Instalación: Para empotrar en falso techo, adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola. Colores: Blanco, negro, dorado, cromo y cromo mate.

Un producto de SECOM

Descubra la serie SECOM