SECOM - Luminaria KONIK ECO 95W 5700K diámetro 280mm 12500lm

CopiarCopiar
SECOM - Luminaria KONIK ECO 95W 5700K diámetro 280mm 12500lm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Potencia máxima del sistema - 95 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

790589585

Ref.Sonepar

263469

EAN

8426773015911

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Potencia máxima del sistema:

95 W

Un producto de SECOM

Descubra la serie SECOM