SECOM - Luminaria PROTEK Q2 LED 100W 5700K + 80º negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4330021085
Ref.Sonepar
147319
EAN
8499094246586
Luminaria PROTEK Q2 LED 100W 5700K + 80º negro. Proyector de exterior para LED Osram Oslon SLL, fabricado en aluminio inyectado. IP65 / IK08. Incluye polímero protector, driver y LED. Este proyector tiene la flexibilidad perfecta para poder adaptarse a cualquier aplicación de superficie, gracias a la homogeneidad de distribución de luz, así como su gran eficiencia y capacidad de proyectar distintos ambientes, jugando con diferentes grados de apertura y simetrías, todo unido al altísimo rendimiento de que le confiere los semiconductores de última generación. Material: Cuerpo fabricado en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno. Óptica: Óptica incluida en las lámparas LED. Incluye policarbonato protector estanco con protección UV. Alimentación: Driver incluido en todos los modelos. Puede suministrarse opcionalmente con driver regulable 1-10V (DR) y regulación doble nivel (DN). Lámparas: Módulo compuesto por LED Osram Oslon SLL con una potencia total de 100W, 150W y 200W. Se suministra de manera estándar con una temperatura de 5000ºK. Se puede suministrar opcionalmente con temperaturas de 3000ºK y 4000ºK. �?ndice de reproducción cromática superior a 80 (CRI > 80). Instalación: Se instala directamente a pared o sobre mobiliario urbano (tornillería no suministrada). Colores: Blanco, negro y gris
Un producto de SECOM
Descubra la serie SECOM


