SECOM - Luminaria SUPRA rectangular LED 60W 3000K driver blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
701016083
Ref.Sonepar
542293
EAN
8426773013986
Luminaria SUPRA RECTANGULAR LED 60W 3K driver blanco. Supra Rectangular LED basculante es un downlight de alta potencia, ideal para la iluminación general de oficinas y establecimientos comerciales donde se requiera un nivel de luz elevado. LEDs Osram Oslon SSL con una potencia de 40W y 60w. Material: Luminaria fabricada en aluminio con recubrimiento de pintura al horno. Óptica: Novedosa óptica de PMMA que proporciona una iluminación homogénea en toda su superficie, con un espesor mínimo de la luminaria. Alimentación: Todos los modelos incluyen equipos y lámparas adecuados. Lámparas: Módulos compuestos por LEDs Osram Oslon SSL, colocados cenitalmente en luminaria, con una potencia total de 40W y 60w. Instalación: Adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola, para empotrar en falso techo. Colores: Blanco, negro, cromo mate y titanio.
Un producto de SECOM
Descubra la serie SECOM


