SECOM - Luminaria TURE LED redondo empotrable LED 4W 3000K blanco

CopiarCopiar
SECOM - Luminaria TURE LED redondo empotrable LED 4W 3000K blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15201483

Ref.Sonepar

261343

EAN

8426773014594

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Temperatura de color:

3000...3000 K

Luminaria TURE LED redonda empotrable LED 4W y 3000K blanco, idónea para empotrar o para instalar en superficie en mobiliario. Inyección de plástico con acabado metálico. Óptica de 120º incorporadas en luminarias. Cierre difusor mate. Todos los modelos incluyen driver integrado en la luminaria. Directo a red 220-240v. LEDs 4w con disipador cerámico. Directamente en superficie mediante tornillería (no suministrada) o para empotrar en madera o pladur con un espesor mínimo de 3mm.

Un producto de SECOM

Descubra la serie SECOM