SECOM - Luminaria TURE LED redondo superficie LED 4W 3000K blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15001483
Ref.Sonepar
262940
EAN
8426773014556
Luminaria TURE LED redonda superficie LED 4W y 3000K blanco, idónea para empotrar o para instalar en superficie en mobiliario. Inyección de plástico con acabado metálico. Óptica de 120º incorporadas en luminarias. Cierre difusor mate. Todos los modelos incluyen driver integrado en la luminaria. Directo a red 220-240v. LEDs 4w con disipador cerámico. Directamente en superficie mediante tornillería (no suministrada) o para empotrar en madera o pladur con un espesor mínimo de 3mm.
Un producto de SECOM
Descubra la serie SECOM