SICK - Adaptadores para ejes, KUP-0606-B

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Adaptadores para ejes, KUP-0606-B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5312981

Ref.Sonepar

363256

EAN

4047084152818

Adaptación de ejes, Adaptadores para ejes, KUP-0606-B, Descripción: Acoplamiento de fuelle, diámetro del eje 6 mm / 6 mm, desplazamiento máximo del eje: radial ± 0,25 mm, axial ± 0,4 mm, angular ± 4°, número de revoluciones máx. 10.000 rpm, –30 °C a +120 °C, par de giro máx. 120 Ncm, material: fuelle de acero inoxidable, cubos de sujeción de aluminio

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK