SICK - Adaptadores para ejes, KUP-0608-S

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Adaptadores para ejes, KUP-0608-S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5314179

Ref.Sonepar

638949

EAN

4047084153341

Adaptación de ejes, Adaptadores para ejes, KUP-0608-S, Descripción: Acoplamiento de nervadura, diámetro del eje 6 mm/ 8 mm, desplazamiento máximo del eje: radial ± 0,3 mm, axial ± 0,2 mm, angular ± 3°, número de revoluciones máx. 10.000 rpm, rigidez del resorte de torsión 38 Nm/rad, material: poliamida reforzada con fibra de vidrio, cubos de aluminio

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK