SICK - Adaptadores para ejes, KUP-0610-D

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Adaptadores para ejes, KUP-0610-D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5326697

Ref.Sonepar

688255

EAN

9999903666356

Adaptación de ejes, Adaptadores para ejes, KUP-0610-D, Descripción: Acoplamiento de doble bucle, diámetro del eje 6 mm/10 mm, desplazamiento máximo del eje: radial +/- 2,5 mm, axial +/- 3 mm, angular +/- 10°, máx. velocidad de rotación 3.000 rpm, –30° a +80° Celsius, par de giro máx. 1,5 Nm, material: poliuretano, brida de acero galvanizado

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK