SICK - Adaptadores para ejes, KUP-1010-D - 5326703

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Adaptadores para ejes, KUP-1010-D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5326703

Ref.Sonepar

995118

EAN

8499214633685

Adaptación de ejes, Adaptadores para ejes, KUP-1010-D, Descripción: Acoplamiento de doble bucle, diámetro del eje 10 mm/10 mm, desplazamiento máximo del eje: radial ±2,5 mm, axial ±3 mm, angular ±10°, máx. velocidad de rotación 3.000 rpm, –30° a +80° Celsius, par de giro máx. 1,5 Nm, material: poliuretano, brida de acero galvanizado

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK