SICK - Angular, P250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Cuadrado
Altura - 47 mm
Anchura - 47 mm
Número de orificios de fijación - 2
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5304812
Ref.Sonepar
363247
EAN
4047084102523
Forma:
Cuadrado
Altura:
47 mm
Anchura:
47 mm
Número de orificios de fijación:
2
Montaje autoadhesivo:
no
Reflectores, Angular, P250, Grupos de accesorios: Reflectores, Gama de accesorios: Angular, Descripción: Forma rectangular, atornillable, Dimensiones: 51 mm 61 mm, Operación a temperatura ambiente: –30 °C ... +65 °C
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


