SICK - Angular, PL150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 146 mm
Anchura - 14 mm
Número de orificios de fijación - 0
Montaje autoadhesivo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5315548
Ref.Sonepar
679669
EAN
4047084153471
Forma:
Rectangular
Altura:
146 mm
Anchura:
14 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
sí
Reflectores, Angular, PL150, Grupos de accesorios: Reflectores, Gama de accesorios: Angular, Descripción: Forma rectangular, autoadhesivo, Dimensiones: 18 mm 150 mm, Operación a temperatura ambiente: –20 °C ... +65 °C
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


