SICK - Angular, PL180E01 - 1013289
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 180 mm
Anchura - 40 mm
Número de orificios de fijación - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1013289
Ref.Sonepar
431314
EAN
4047084118067
Forma:
Rectangular
Altura:
180 mm
Anchura:
40 mm
Número de orificios de fijación:
2
Reflectores, Angular, PL180E01, Grupos de accesorios: Reflectores, Gama de accesorios: Angular, Descripción: Reflector, rectangular, atornillable, Dimensiones: 40 mm 180 mm, Operación a temperatura ambiente: –20 °C ... +65 °C
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


