SICK - Angular, PL21A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 38 mm
Anchura - 15 mm
Número de orificios de fijación - 0
Montaje autoadhesivo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1015172
Ref.Sonepar
547780
EAN
4047084104480
Forma:
Rectangular
Altura:
38 mm
Anchura:
15 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
sí
Reflectores, Angular, PL21A, Grupos de accesorios: Reflectores, Gama de accesorios: Angular, Descripción: Reflector, rectangular, autoadhesivo, Dimensiones: 18 mm 40 mm, Operación a temperatura ambiente: –20 °C ... +65 °C
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


