SICK - Angular, PL240DG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Cuadrado
Altura - 280 mm
Anchura - 280 mm
Número de orificios de fijación - 4
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1017910
Ref.Sonepar
618192
EAN
4047084122231
Forma:
Cuadrado
Altura:
280 mm
Anchura:
280 mm
Número de orificios de fijación:
4
Montaje autoadhesivo:
no
Reflectores, Angular, PL240DG, Grupos de accesorios: Reflectores, Gama de accesorios: Angular, Descripción: Placa reflectora, lámina de reflexión “Diamond Grade”, 330 mm x 330 mm, material de la placa base: aluminio, atornillable, Operación a temperatura ambiente: –34 °C ... +70 °C
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


