SICK - Angular, PL30A - 1002314
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 50 mm
Anchura - 30 mm
Número de orificios de fijación - 2
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1002314
Ref.Sonepar
273563
EAN
4047084100079
Forma:
Rectangular
Altura:
50 mm
Anchura:
30 mm
Número de orificios de fijación:
2
Montaje autoadhesivo:
no
Reflectores, Angular, PL30A, Grupos de accesorios: Reflectores, Gama de accesorios: Angular, Descripción: Forma rectangular, atornillable, Dimensiones: 30 mm 82 mm, Operación a temperatura ambiente: –20 °C ... +65 °C
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


