SICK - Angular, PL40A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 60 mm
Anchura - 40 mm
Número de orificios de fijación - 2
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1012720
Ref.Sonepar
132741
EAN
4047084104039
Forma:
Rectangular
Altura:
60 mm
Anchura:
40 mm
Número de orificios de fijación:
2
Montaje autoadhesivo:
no
Reflectores, Angular, PL40A, Grupos de accesorios: Reflectores, Gama de accesorios: Angular, Descripción: Forma rectangular, atornillable, Dimensiones: 40 mm 60 mm, Operación a temperatura ambiente: –30 °C ... +65 °C
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


