SICK - Angular, PL50A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Hexagonal
Altura - 78 mm
Anchura - 60 mm
Número de orificios de fijación - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1000132
Ref.Sonepar
547778
EAN
4047084100017
Forma:
Hexagonal
Altura:
78 mm
Anchura:
60 mm
Número de orificios de fijación:
2
Reflectores, Angular, PL50A, Grupos de accesorios: Reflectores, Gama de accesorios: Angular, Descripción: Forma rectangular, atornillable, entrecaras: 48 mm, Operación a temperatura ambiente: –20 °C ... +65 °C
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


