SICK - Angular, PL560DG

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Angular, PL560DG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1016806

Ref.Sonepar

887187

EAN

4047084105340

Reflectores, Angular, PL560DG, Grupos de accesorios: Reflectores, Gama de accesorios: Angular, Descripción: Placa reflectora, lámina de reflexión “Diamond Grade”, 665 mm x 665 mm, material de la placa base: aluminio, atornillable, Operación a temperatura ambiente: –25 °C ... +65 °C

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK