SICK - Angular, PL80A - 1003865
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Cuadrado
Altura - 80 mm
Anchura - 80 mm
Número de orificios de fijación - 2
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1003865
Ref.Sonepar
362975
EAN
4047084100086
Forma:
Cuadrado
Altura:
80 mm
Anchura:
80 mm
Número de orificios de fijación:
2
Montaje autoadhesivo:
no
Reflectores, Angular, PL80A, Grupos de accesorios: Reflectores, Gama de accesorios: Angular, Descripción: Forma rectangular, atornillable, Dimensiones: 84 mm 84 mm, Operación a temperatura ambiente: –30 °C ... +65 °C
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


