SICK - BARRERA PETACA SICK WS/WE260-R270
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con función de tiempo - sí
Distancia nominal de conmutación - 45000 mm
Distancia máxima de conmutación - 45000 mm
Intensidad máx. de salida - 3000 mA
Anchura del sensor - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6020774
Ref.Sonepar
548110
EAN
8499093337476
Con función de tiempo:
sí
Distancia nominal de conmutación:
45000 mm
Distancia máxima de conmutación:
45000 mm
Intensidad máx. de salida:
3000 mA
Anchura del sensor:
25 mm
Altura del sensor:
83.5 mm
Longitud del sensor:
63 mm
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...240 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


