SICK - Barreras fotoeléctricas de seguridad, L41S-11MA1A - 6034868

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6034868

Ref.Sonepar

764692

EAN

8499211019369

Barreras fotoeléctricas de seguridad, L41, L41S-11MA1A, Parte del sistema: Emisor, Nivel de seguridad: PL e, SIL 3, Tipo 4, Alcance: 7 m, Diámetro: M18, Fuente de luz: LED, Tipo de luz: Luz roja visible, Eje óptico: Radial, Material de la caja: Latón niquelado, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK