SICK - Barreras fotoeléctricas de seguridad, M2C-SA0340HA10

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Barreras fotoeléctricas de seguridad, M2C-SA0340HA10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1085566

Ref.Sonepar

576317

EAN

4047084404559

Barreras fotoeléctricas de seguridad, deTem, M2C-SA0340HA10, Variante deTem: deTem2 Core, Aplicación: Entorno industrial estándar, Principio funcional: Emisor/receptor, Parte del sistema: Emisor, Nivel de seguridad: PL c, SIL 1, Tipo 2, Alcance: 90 m, Número de haces: 3, Distancia entre haces: 400 mm, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos, Grado de protección: IP65, IP67, Elementos suministrados: Emisor

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK