SICK - Barreras fotoeléctricas de seguridad, M4C-EA04300A10

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Barreras fotoeléctricas de seguridad, M4C-EA04300A10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1082692

Ref.Sonepar

941630

EAN

4047084400490

Barreras fotoeléctricas de seguridad, deTem, M4C-EA04300A10, Variante deTem: deTem4 Core, Aplicación: Entorno industrial estándar, Principio funcional: Emisor/receptor, Parte del sistema: Receptor, Nivel de seguridad: PL e, SIL 3, Tipo 4, Número de haces: 4, Distancia entre haces: 300 mm, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos, Grado de protección: IP65, IP67, Elementos suministrados: Receptor, Indicacion de seguridad, instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK