SICK - Barreras fotoeléctricas de seguridad, M4P-ZA04300C00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1102634
Ref.Sonepar
1011666
EAN
4047084460432
Barreras fotoeléctricas de seguridad, deTem, M4P-ZA04300C00, Variante deTem: deTem4 A/P, Aplicación: Entorno industrial estándar, Principio funcional: Activo/pasivo, Parte del sistema: Unidad activa, Nivel de seguridad: PL e, SIL 3, Tipo 4, Alcance: 7 m, Número de haces: 4, Distancia entre haces: 300 mm, Tipo de conexión: En función del conector de sistema (conector macho, M12, 5 polos u 8 polos), Conexión de ampliación: En función del conector de sistema (sin conexión de ampliación o con conector hembra M12, 5 polos), Grado de protección: IP65, IP67, Elementos suministrados: Unidad activa, Indicacion de seguridad, instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


