SICK - Barreras fotoeléctricas de seguridad, M4P-ZA04300D00

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Barreras fotoeléctricas de seguridad, M4P-ZA04300D00

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1102636

Ref.Sonepar

547952

EAN

4047084460449

Barreras fotoeléctricas de seguridad, deTem, M4P-ZA04300D00, Variante deTem: deTem4 A/P, Aplicación: Entorno industrial estándar, Principio funcional: Activo/pasivo, Parte del sistema: Unidad activa, Nivel de seguridad: PL e, SIL 3, Tipo 4, Alcance: 7 m, Número de haces: 4, Distancia entre haces: 300 mm, Tipo de conexión: En función del conector de sistema (conector macho, M12, 5 polos u 8 polos), Conexión de ampliación: En función del conector de sistema (sin conexión de ampliación o con conector hembra M12, 5 polos), Tapa final con piloto señalizador integrado: Sí, Grado de protección: IP65, IP67, Elementos suministrados: Unidad activa, Indicacion de seguridad, instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK