SICK - Barreras fotoeléctricas de seguridad, T-muting

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Barreras fotoeléctricas de seguridad, T-muting

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1110584

Ref.Sonepar

1108655

EAN

4047084496738

Barreras fotoeléctricas de seguridad, deTem, T-muting, Variante deTem: deTem4 LT Muting A/P, Aplicación: Entorno industrial estándar, Principio funcional: Activo/pasivo, Parte del sistema: Sistema de muting, Nivel de seguridad: PL e, SIL 3, Tipo 4, Alcance: 3,2 m, Número de haces: 4, Distancia entre haces: 300 mm, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 8 polos, Tapa final con piloto señalizador integrado: Sí, Grado de protección: IP65, IP67, Elementos suministrados: Unidad activa, Unidad pasiva, Brazo de muting para unidad activa con sensores de muting montados y con cable, Brazo de muting para unidad pasiva con reflectores montados, 4 soportes FlexFix, Indicacion de seguridad, instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK